仕様範囲:PNOZmulti 2●シリーズ:PNOZ m ES●タイプ:通信モジュール●併用可能製品:PNOZmulti 2●電源電圧:24 V dc●フィールドバス通信タイプ:CANOpen●接続タイプ:ねじ止め端子●ディスプレイ込み:あり●取付けスタイル:DINレール●寸法:101.4 x 22.5 x 115 mm●CE、cULus認定、TUV、BG、CCC. ねじ止め端子です。. PNOZmulti 2通信 / フィールドバスモジュールCANopen. PNOZ m ES CANopen拡張モジュールは、PNOZmulti 2構成可能制御システムからベースユニットに接続します。. 特長と利点 . PNOZmultiコンフィギュレータで構成可能 CANopen接続用 ステーションアドレスは0 .. 99、ロータリスイッチで選択 転送速度はロータリスイッチで選択(1 Mbps/s、10 kbit/s、125 kbit/s、20 kbit/s、250 kbit/s、50 kbit/s、500 kbit/s、800 kbit/s) CANopenとの通信及びエラー用のステータスインジケータ 制御システムPNOZmulti 2における128個の仮想入力 / 出力を、フィールドバスCANopenとの通信用にPNOZmultiコンフィギュレータで定義可能 最大1台のPNOZ m ES CANopenをベースユニットに接続可能 メス9ピンD-Subコネクタでフィールドバスに接続
RoHS指令(10物質対応)対応