PNOZ m ES 通信モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48395279 品番772136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:PNOZmulti 2●シリーズ:PNOZ m ES●タイプ:通信モジュール●併用可能製品:PNOZmulti 2●電源電圧:24 V dc●フィールドバス通信タイプ:EtherCAT●接続タイプ:ねじ止め端子●ディスプレイ込み:あり●取付けスタイル:DINレール●寸法:101.4 x 22.5 x 115 mm●CE、cULus認定、TUV、BG、CCC. ねじ止め端子です。. PNOZmulti 2通信 / フィールドバスモジュールEtherCAT. PNOZ m ES EtherCAT拡張モジュールは、PNOZmulti 2構成可能制御システムからベースユニットに接続します。. 特長と利点 . PNOZmultiコンフィギュレータで構成可能 EtherCATネットワークプロトコル EtherCATを介したCANopenをサポート(DS301 V4.02準拠) EtherCATとの通信及びエラー用のステータスインジケータ 制御システムPNOZmultiにおける128個の仮想入力 / 出力を、フィールドバスEtherCATとの通信用にPNOZmultiコンフィギュレータで定義可能 最大1台のPNOZ m ES EtherCATをベースユニットに接続可能 転送速度 100 Mbps 最大148 B TxPDO及び20 B RxPDO RJ45コネクタでフィールドバスに接続 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする