内容量1個
仕様シリーズ:PNOZmulti●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V dc●入力数:0●出力数:5●取付けスタイル:DIN Rail●寸法:94 x 22.5 x 121 mm●EN954-1 (Cat 2,3,4), EN60204-1, EN61508 (SIL3) and others. UL, CCC, GOST R, TUV, NFPA 79 2002, UL508, OSHA. Plug-in screw terminals. You will require the PNOZ m1p. PNOZmulti Expansion Module, Safe Semiconductor Output. Switching 24V actuators Semi-conductor outputs; 2A max
注文コード48395349
品番773500