PNOZmultiシリーズ 出力モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:PNOZmulti●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V dc●入力数:0●出力数:5●取付けスタイル:DIN Rail●寸法:94 x 22.5 x 121 mm●EN954-1 (Cat 2,3,4), EN60204-1, EN61508 (SIL3) and others. UL, CCC, GOST R, TUV, NFPA 79 2002, UL508, OSHA. Plug-in screw terminals. You will require the PNOZ m1p. PNOZmulti Expansion Module, Safe Semiconductor Output, Dual Pole. Volt-free switching of actuators; 2A (48W max) Dual pole semi-conductor outputs 注文コード48395358 品番773510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:PNOZmulti●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V dc●入力数:0●出力数:5●取付けスタイル:DIN Rail●寸法:94 x 22.5 x 121 mm●EN954-1 (Cat 2,3,4), EN60204-1, EN61508 (SIL3) and others. UL, CCC, GOST R, TUV, NFPA 79 2002, UL508, OSHA. Plug-in screw terminals. You will require the PNOZ m1p. PNOZmulti Expansion Module, Safe Semiconductor Output, Dual Pole. Volt-free switching of actuators; 2A (48W max) Dual pole semi-conductor outputs RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする