PNOZsigmaシリーズ 出力モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:PNOZsigma●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V dc●通常の状態の構成:2NO (安全)●入力数:0●出力数:3●許容入力:2 W●取付けスタイル:DINレール●寸法:98 x 12.5 x 120 mm●EN 60947-5-1, EN 60204-1 VDE 0113-1. PNOZsigma series contact extension blocks. Extension modules for PNOZ sigma series safety blocks. The extension blocks provide reinforcement and increase the number of safety contacts on a base device. The contact extension block expands an existing electrical circuit. Safety is still guaranteed, even if a component fails. Removable terminals with connection via spring terminals. DIN rail mounting. 注文コード48395394 品番750108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:PNOZsigma●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V dc●通常の状態の構成:2NO (安全)●入力数:0●出力数:3●許容入力:2 W●取付けスタイル:DINレール●寸法:98 x 12.5 x 120 mm●EN 60947-5-1, EN 60204-1 VDE 0113-1. PNOZsigma series contact extension blocks. Extension modules for PNOZ sigma series safety blocks. The extension blocks provide reinforcement and increase the number of safety contacts on a base device. The contact extension block expands an existing electrical circuit. Safety is still guaranteed, even if a component fails. Removable terminals with connection via spring terminals. DIN rail mounting. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする