内容量1個
仕様併用可能製品:MIL-DTL-26482シリーズI、PATT105、PATT603●シェルサイズ:10●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●バネクリップのサイズ:1●スレッドサイズ:UNEF 9/16-24●長さ:34mm●シリーズ:91●シリーズ1は、62GB、AB05、MIL-C-26482(米国)のすべてに適合。シリーズ2は、商用ねじ(MIL-C-5015)付きコネクタに適合。シリーズ3は、工業用バヨネット(MIL-C-5015)コネクタに適合。シリーズ4は、業務用ねじ(MILD38999)付きコネクタに適合. 91シリーズスピンカップリングバックシェル、Polamco. 2つの用途に対応したスピンカップリングバックシェルは、熱収縮ブーツ又はスプリングクリップと組み合わせることで、編組ケーブル被覆を終端処理できます(品番241-1519などを参照)。 ねじ付きカップリングエンドは本体とは独立して回転するので、バックシェルをコネクタのボディから取り外してもケーブルはねじれません。 このバックシェルのかん合インターフェイスには、回転防止歯やOリングシールが付いています。
注文コード48395683
品番91D1-10-05-1-ZB