画像準備中

Polamco バックシェル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:コードQコネクタ●シェルサイズ:12●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:メタル●バネクリップのサイズ:1●スレッドサイズ:UNEF 5/8-24●長さ:36mm●シリーズ:91●シリーズ1は、62GB、AB05、MIL-C-26482(米国)のすべてに適合。シリーズ2は、商用ねじ(MIL-C-5015)付きコネクタに適合。シリーズ3は、工業用バヨネット(MIL-C-5015)コネクタに適合。シリーズ4は、業務用ねじ(MILD38999)付きコネクタに適合. 91シリーズスピンカップリングバックシェル、Polamco. 2つの用途に対応したスピンカップリングバックシェルは、熱収縮ブーツ又はスプリングクリップと組み合わせることで、編組ケーブル被覆を終端処理できます(品番241-1519などを参照)。 ねじ付きカップリングエンドは本体とは独立して回転するので、バックシェルをコネクタのボディから取り外してもケーブルはねじれません。 このバックシェルのかん合インターフェイスには、回転防止歯やOリングシールが付いています。 注文コード48395726 品番91Q1-12-04-1-ZB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:コードQコネクタ●シェルサイズ:12●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:メタル●バネクリップのサイズ:1●スレッドサイズ:UNEF 5/8-24●長さ:36mm●シリーズ:91●シリーズ1は、62GB、AB05、MIL-C-26482(米国)のすべてに適合。シリーズ2は、商用ねじ(MIL-C-5015)付きコネクタに適合。シリーズ3は、工業用バヨネット(MIL-C-5015)コネクタに適合。シリーズ4は、業務用ねじ(MILD38999)付きコネクタに適合. 91シリーズスピンカップリングバックシェル、Polamco. 2つの用途に対応したスピンカップリングバックシェルは、熱収縮ブーツ又はスプリングクリップと組み合わせることで、編組ケーブル被覆を終端処理できます(品番241-1519などを参照)。 ねじ付きカップリングエンドは本体とは独立して回転するので、バックシェルをコネクタのボディから取り外してもケーブルはねじれません。 このバックシェルのかん合インターフェイスには、回転防止歯やOリングシールが付いています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする