PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
Portescap スパーギヤヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギア比:20 1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:0.7 Nm●軸径:3mm●直径:24 mm●全長:28.4mm●最大スピード:5000 (Input)rpm●ピニオン、アダプタプレート、固定ねじで、モニタに簡単に取り付けできます。. 24 mmスパーギアヘッドEscap K24. ブラシ付き / ブラシレスDCサーボモータに取り付けできる高品質のスパーギアボックス。
注文コード
48397379
品番
K24.0 20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:20 1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:0.7 Nm●軸径:3mm●直径:24 mm●全長:28.4mm●最大スピード:5000 (Input)rpm●ピニオン、アダプタプレート、固定ねじで、モニタに簡単に取り付けできます。. 24 mmスパーギアヘッドEscap K24. ブラシ付き / ブラシレスDCサーボモータに取り付けできる高品質のスパーギアボックス。
RoHS指令(10物質対応)
対応