PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
Portescap 遊星ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギア比:166 1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:1 Nm●軸径:3mm●直径:16 mm●全長:34.2mm●最大スピード:7500 (Input)rpm●16 mm遊星ギアヘッドPortescap R16. Portescapモータ16N28、17N78、又は同様のモータでの使用に適しています。
注文コード
48397458
品番
R16.0 166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:166 1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:1 Nm●軸径:3mm●直径:16 mm●全長:34.2mm●最大スピード:7500 (Input)rpm●16 mm遊星ギアヘッドPortescap R16. Portescapモータ16N28、17N78、又は同様のモータでの使用に適しています。