PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
Portescap 遊星ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギア比:641 1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:2 Nm●軸径:4mm●直径:22 mm●全長:54mm●最大スピード:5000 (Input)rpm●22 mm遊星ギアヘッドPortescap R22. 様々なブラシ付き / ブラシレスDCサーボモータに取り付けできる高品質の遊星ギアボックス。
注文コード
48397494
品番
R22.10.0 641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:641 1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:2 Nm●軸径:4mm●直径:22 mm●全長:54mm●最大スピード:5000 (Input)rpm●22 mm遊星ギアヘッドPortescap R22. 様々なブラシ付き / ブラシレスDCサーボモータに取り付けできる高品質の遊星ギアボックス。