PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
Portescap 遊星ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ギア比:416 1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:20 Nm●軸径:8mm●直径:32 mm●全長:70.5mm●最大スピード:6000 (Input)rpm●32 mm遊星ギアヘッドPortescap R32. 様々なブラシ付き / ブラシレスDCサーボモータに取り付けできる高品質の遊星ギアボックス。
注文コード
48397519
品番
R32.0 416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:416 1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:20 Nm●軸径:8mm●直径:32 mm●全長:70.5mm●最大スピード:6000 (Input)rpm●32 mm遊星ギアヘッドPortescap R32. 様々なブラシ付き / ブラシレスDCサーボモータに取り付けできる高品質の遊星ギアボックス。
RoHS指令(10物質対応)
対応