※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:eSIP-16J 、 ピン数:13 、 寸法:16.59 x 2.06 x 8.25mm 、 長さ:16.59mm 、 幅:2.06mm 、 高さ:8.25mm 、 入力電圧 Max:15 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:19.3A 、 出力電圧 Max:530 V 、 入力電圧 Min:11.4 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 標準動作供給電圧:12 V 、 HiperLCSファミリ、LLC AC-DCコンバータ. Power IntegrationsのHiperLCSファミリのAC-DCコンバータは、共振ハーフブリッジLLCトポロジを利用して、コンパクトなSIPパッケージに高効率のオフラインコンバータを実装しています。 これらのデバイスは、多機能コントローラ、ハイサイド / ローサイドドライバに加え、ハーフブリッジ構成の2個のパワーMOSFETを内蔵し、400 Wまでの電源設計に最適です。高度な統合により、外部コンポーネント数を最小限に抑え、基板レイアウト面積を縮小できるうえ、電源設計を簡素化できます。. ; 高い最大動作周波数 1 MHz ; 公称定常状態動作 最大 500 kHz ; ブラウンイン / ブラウンアウトしきい値とヒステリシスをプログラム可能 ; 低電圧 / 過電圧保護 ; 過電流保護をプログラム可能 ; 短絡保護 ; 過熱保護 ; ソフトスタート時間とソフトスタート前の遅延をプログラム可能 ; ヒートシンクへの簡素なシングルクリップアタッチメント
注文コード48398176
品番LCS705HG
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)