※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:eSOP-12B 、 ピン数:11 、 限界電流:2.08A 、 寸法:10.16 x 8.89 x 2.34mm 、 長さ:10.16mm 、 幅:8.89mm 、 高さ:2.34mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:2.5A 、 出力電圧 Max:12 V dc 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度範囲:-40 → +150 ℃ 、 LinkSwitch-HPシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power IntegrationsのLinkSwitch-HPファミリのフライバック電源ICは、一次側整流コントローラと高電圧パワーMOSFETを単一のパッケージに集積しています。 これらのデバイスは、±5 %のCV精度、選択可能な電流制限、プログラム可能なラッチング又はヒステリシス過電圧 / 電圧低下 / 過熱保護、高速ACリセット、及びプログラム可能なシャットダウン遅延時間を備えています。 パッケージオプション ; eSIP-7Cパッケージ 最小の基板フットプリントサイズ と、クリップ又は粘着パッドを使用したシンプルなヒートシンクを備えた縦向き用パッケージ ; eSOP-12Bパッケージ むき出しのパッドとソースピンで基板に熱を逃がす低プロファイル表面実装超薄型設計用パッケージ。ウェーブはんだ付けと赤外線リフローはんだ付けの両方に対応 ; eDIP-12Bパッケージ むき出しのパッド又はオプションの金属製ヒートシンクで基板に熱を逃がす低プロファイルスルーホール実装超薄型設計用パッケージ. ; 全負荷レンジで効率を最大化するマルチモード制御 ; 無負荷時の消費電力 30 mW 未満@ 230 V ac1 W @ 230 V acの入力で >75 %の効率0.1 W @ 230 V acの入力で >50 %の効率 ; 電源設計を劇的に単純化 ; オプトカプラ及びすべての二次制御回路を省略 ; 出力電圧許容差 ±5 %以上 ; トランスと電源の小型化に寄与する132 kHz動作 ; 過負荷電力を制限する補償オーバーライン ; EMIフィルタコストを軽減する周波数ジッタリング ; スタートアップストレスを最小化する完全統合ソフトスタート ; 過負荷障害時に電力供給を3 %に制限する自動再起動
注文コード48398289
品番LNK6776K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。