Power Integrations AC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:7 、 限界電流:372 (Reduced) mA, 502 (Standard) mA 、 寸法:9.83 x 6.6 x 3.68mm 、 長さ:9.83mm 、 幅:6.6mm 、 高さ:3.68mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:175 (MDCM) mA, 270 (CCM) mA 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電流範囲:最大175 mA (MDCM)、最大270 mA (CCM) 注文コード48398377 品番LNK3205P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:7 、 限界電流:372 (Reduced) mA, 502 (Standard) mA 、 寸法:9.83 x 6.6 x 3.68mm 、 長さ:9.83mm 、 幅:6.6mm 、 高さ:3.68mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:175 (MDCM) mA, 270 (CCM) mA 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電流範囲:最大175 mA (MDCM)、最大270 mA (CCM) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする