内容量1袋(25個)
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:7 、 限界電流:372 (Reduced) mA, 502 (Standard) mA 、 寸法:9.83 x 6.6 x 3.68mm 、 長さ:9.83mm 、 幅:6.6mm 、 高さ:3.68mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:175 (MDCM) mA, 270 (CCM) mA 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 入力電圧範囲:85 → 265 V ac
注文コード48398395
品番LNK3205G-TL