内容量1セット(50個)
仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:7 、 限界電流:520 (Reduced) mA, 650 (Standard) mA 、 寸法:9.83 x 6.6 x 3.68mm 、 長さ:9.83mm 、 幅:6.6mm 、 高さ:3.68mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:225 (MDCM) mA, 360 (CCM) mA 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電圧 Min:50 V
注文コード48398447
品番LNK3206P