※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット(50個)仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DIP 、 ピン数:7 、 限界電流:353mA 、 寸法:9.83 x 6.6 x 3.68mm 、 長さ:9.83mm 、 幅:6.6mm 、 高さ:3.68mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:1.2A 、 出力電圧 Max:5 V dc 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 入力電圧範囲:85 → 265 V ac 、 LinkSwitch-CVシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power IntegrationsのLinkSwitch-CVファミリの、一次側定電圧(CV)制御の正確な高効率オフラインスイッチングAC-DCコンバータです。 LinkSwitch-CVシリーズは、低電力CVコンバータの設計を大幅に単純化し、オプトカプラと二次CV制御回路が共に不要になるにもかかわらず、優れた出力電圧調整性能を発揮します。 これらの高集積デバイスは、オン / オフ制御ステートマシン、自己バイアス、周波数ジッタリング、サイクル単位の電流制限、ヒステリシスサーマルシャットダウン回路を備えた725 VパワーMOSFETを搭載しています。. ; オプトカプラ及びすべての二次CV制御回路を省略 ; ICは自己バイアス - バイアス巻線不要 ; 外部部品の温度変動の補償 ; 設計の柔軟性を高める連続 / 不連続モード動作 ; EMIフィルタコストを大幅に軽減する周波数ジッタリング ; 出力短絡及びすべての制御ループ障害(切断部品及び短絡部品)に供給される電力を>95 %軽減する自動再起動保護 ; 自動回復機能付きヒステリシスサーマルシャットダウン ; ドレインとその他すべてのピンの間のHVクリーページ要件に適合 ; 一次又は二次電流検知抵抗器なし ; 無負荷時消費電力 <200 mW @ 230 V ac及び<70 mW (オプションの外部バイアス適用時) ; 追加部品なしであらゆるグローバルエネルギー効率規制に簡単に適合 ; オン / オフコントロールにより非常に軽い負荷まで効率を常時削減 - 義務付けられているEISA及びENERGY STAR 2.0規制に最適注文コード48398553品番LNK625PG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588販売価格(税別)