内容量1リール(2500個)
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:7 、 限界電流:134 (Reduced) mA, 191 (Standard) mA 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.65mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.65mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:63 (MDCM) mA, 80 (CCM) mA 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 入力電圧範囲:85 → 265 V ac
注文コード48398657
品番LNK3202D-TL