※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット(48個)仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:eDIP-12 、 ピン数:11 、 限界電流:2.72A 、 寸法:10.16 x 8.89 x 2.34mm 、 長さ:10.16mm 、 幅:8.89mm 、 高さ:2.34mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:7A 、 出力電圧 Max:5 V dc 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電圧範囲:5 V dc 、 TOPSwitch-JXシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power Integrations製のTOPSwitch-JXシリーズを使用すれば、コスト効果の高いオフラインAC-DCコンバータの設計において単一パッケージソリューションが実現します。 このデバイスには、高電圧パワーMOSFET、切り替え電流ソース、マルチモードPWMコントローラ、発振器、充実した保護機能と制御回路が小型のモノリシックパッケージに内蔵されています。 このシリーズには、スルーホール実装とSMT装着のオプションがあり、最高で177 Wの定格電力を備えています。. ; 負荷範囲全体にわたりエネルギー効率が高い、無負荷時の電力 <100 mW @ 265 V ac ; マルチモードPWM制御で全負荷時の効率を最大化 ; プログラム可能な正確な電流制限 ; EMIフィルタコストを軽減する周波数ジッタリング ; スタートアップストレスを最小化する完全統合ソフトスタート ; 定格電圧725 VのパワーMOSFET ; 過負荷障害時に電力供給を<3 %に制限する自動リスタート ; 出力の過電圧、過電流、短絡に対する保護 ; 正確なサーマルシャットダウンと大きなヒステリシス パッケージオプション ; 低プロファイルの横向きeDIP-12パッケージで超スリムな設計 ; 縦向きeSIP-7Cパッケージで基板フットプリントを最小化 ; eSOP-12低プロファイルSMTパッケージで超スリム設計注文コード48398718品番TOP266VG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)