※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Power Integrations AC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:eDIP-12 、 ピン数:11 、 限界電流:3.22A 、 寸法:10.16 x 8.89 x 2.34mm 、 長さ:10.16mm 、 幅:8.89mm 、 高さ:2.34mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:7A 、 出力電圧 Max:5 V dc 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電圧範囲:5 V dc 、 TOPSwitch-JXシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power Integrations製のTOPSwitch-JXシリーズを使用すれば、コスト効果の高いオフラインAC-DCコンバータの設計において単一パッケージソリューションが実現します。 このデバイスには、高電圧パワーMOSFET、切り替え電流ソース、マルチモードPWMコントローラ、発振器、充実した保護機能と制御回路が小型のモノリシックパッケージに内蔵されています。 このシリーズには、スルーホール実装とSMT装着のオプションがあり、最高で177 Wの定格電力を備えています。. ; 負荷範囲全体にわたりエネルギー効率が高い、無負荷時の電力 <100 mW @ 265 V ac ; マルチモードPWM制御で全負荷時の効率を最大化 ; プログラム可能な正確な電流制限 ; EMIフィルタコストを軽減する周波数ジッタリング ; スタートアップストレスを最小化する完全統合ソフトスタート ; 定格電圧725 VのパワーMOSFET ; 過負荷障害時に電力供給を<3 %に制限する自動リスタート ; 出力の過電圧、過電流、短絡に対する保護 ; 正確なサーマルシャットダウンと大きなヒステリシス パッケージオプション ; 低プロファイルの横向きeDIP-12パッケージで超スリムな設計 ; 縦向きeSIP-7Cパッケージで基板フットプリントを最小化 ; eSOP-12低プロファイルSMTパッケージで超スリム設計 注文コード48398727 品番TOP267VG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:eDIP-12 、 ピン数:11 、 限界電流:3.22A 、 寸法:10.16 x 8.89 x 2.34mm 、 長さ:10.16mm 、 幅:8.89mm 、 高さ:2.34mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:7A 、 出力電圧 Max:5 V dc 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電圧範囲:5 V dc 、 TOPSwitch-JXシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power Integrations製のTOPSwitch-JXシリーズを使用すれば、コスト効果の高いオフラインAC-DCコンバータの設計において単一パッケージソリューションが実現します。 このデバイスには、高電圧パワーMOSFET、切り替え電流ソース、マルチモードPWMコントローラ、発振器、充実した保護機能と制御回路が小型のモノリシックパッケージに内蔵されています。 このシリーズには、スルーホール実装とSMT装着のオプションがあり、最高で177 Wの定格電力を備えています。. ; 負荷範囲全体にわたりエネルギー効率が高い、無負荷時の電力 <100 mW @ 265 V ac ; マルチモードPWM制御で全負荷時の効率を最大化 ; プログラム可能な正確な電流制限 ; EMIフィルタコストを軽減する周波数ジッタリング ; スタートアップストレスを最小化する完全統合ソフトスタート ; 定格電圧725 VのパワーMOSFET ; 過負荷障害時に電力供給を<3 %に制限する自動リスタート ; 出力の過電圧、過電流、短絡に対する保護 ; 正確なサーマルシャットダウンと大きなヒステリシス パッケージオプション ; 低プロファイルの横向きeDIP-12パッケージで超スリムな設計 ; 縦向きeSIP-7Cパッケージで基板フットプリントを最小化 ; eSOP-12低プロファイルSMTパッケージで超スリム設計 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする