内容量1セット(50個)
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-220C 、 ピン数:7 、 限界電流:0.481A 、 寸法:10.67 x 4.7 x 15.31mm 、 長さ:10.67mm 、 幅:6.6mm 、 高さ:15.31mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 入力電圧範囲:85 → 265 V ac 、 TOPSwitch高電圧スイッチング電源、Power Integrations
注文コード48398867
品番TOP242YN