Power Integrations AC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-220C 、 ピン数:7 、 限界電流:4.815A 、 寸法:10.67 x 4.7 x 15.31mm 、 長さ:10.67mm 、 幅:6.6mm 、 高さ:15.31mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 入力電圧範囲:85 → 265 V ac 、 TOPSwitch高電圧スイッチング電源、Power Integrations 注文コード48398885 品番TOP248YN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-220C 、 ピン数:7 、 限界電流:4.815A 、 寸法:10.67 x 4.7 x 15.31mm 、 長さ:10.67mm 、 幅:6.6mm 、 高さ:15.31mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 入力電圧範囲:85 → 265 V ac 、 TOPSwitch高電圧スイッチング電源、Power Integrations

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする