POWER INTEGRATIONS
POWER INTEGRATIONSの 電子部品(オンボード)
POWER INTEGRATIONSの 能動部品
POWER INTEGRATIONSの ディスクリート
Power Integrations MOSFETコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コントロールタイプ:フライバックコントローラ 、 出力数:1 、 最大スイッチング周波数:65 kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:InSOP-24D 、 ピン数:16 、 寸法:9.4 x 10.8 x 1.45mm 、 長さ:9.4mm 、 幅:10.8mm 、 高さ:1.45mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電圧 Max:27 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
48400066
品番
INN3168C-H101-TL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コントロールタイプ:フライバックコントローラ 、 出力数:1 、 最大スイッチング周波数:65 kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:InSOP-24D 、 ピン数:16 、 寸法:9.4 x 10.8 x 1.45mm 、 長さ:9.4mm 、 幅:10.8mm 、 高さ:1.45mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電圧 Max:27 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応