TOP252MN Power Integrations オフラインスイッチャ POWER INTEGRATIONS 48400258

Power Integrations オフラインスイッチャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様電源スイッチの種類:オフラインスイッチャ 、 スイッチオン抵抗:33.4Ω 、 出力数:1 、 電流:0.68A 、 パワーレーティング:13W 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SDIPC 、 ピン数:10 、 寸法:9.83 x 6.6 x 3.68mm 、 長さ:9.83mm 、 幅:6.6mm 、 高さ:3.68mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 シリーズ:TOP252 、 TOPSwitch-HX、Power Integrations. TOPSwitch-HXは、700 V電源MOSFET、高電圧切り替え電流ソース、PWM制御、発振器、サーマルシャットダウン回路、障害保護やその他の制御回路をモノリシックデバイスに統合しています。. 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力 ラッチ出力過電圧保護 ライン電圧下降(UV)ロックアウト 注文コード48400258 品番TOP252MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源スイッチの種類:オフラインスイッチャ 、 スイッチオン抵抗:33.4Ω 、 出力数:1 、 電流:0.68A 、 パワーレーティング:13W 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SDIPC 、 ピン数:10 、 寸法:9.83 x 6.6 x 3.68mm 、 長さ:9.83mm 、 幅:6.6mm 、 高さ:3.68mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 シリーズ:TOP252 、 TOPSwitch-HX、Power Integrations. TOPSwitch-HXは、700 V電源MOSFET、高電圧切り替え電流ソース、PWM制御、発振器、サーマルシャットダウン回路、障害保護やその他の制御回路をモノリシックデバイスに統合しています。. 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力 ラッチ出力過電圧保護 ライン電圧下降(UV)ロックアウト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3397:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする