Power Integrations オフラインスイッチャ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様電源スイッチの種類:オフラインスイッチャ 、 スイッチオン抵抗:6.7Ω 、 出力数:1 、 電流:2250mA 、 パワーレーティング:25W 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DIPC 、 ピン数:8 、 寸法:9.83 x 6.6 x 3.68mm 、 保護機能:過熱 、 幅:6.6mm 、 高さ:3.68mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 シリーズ:TNY279 、 TinySwitch-III、Power Integrations. TinySwitch-IIIファミリはローパワーAC-DC電源変換(最大36.5 W)を提供. 700 V内部MOSFET定格 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力 ラッチ出力過電圧保護 ライン電圧下降(UV)ロックアウト 選択可能な電流制限 注文コード48400398 品番TNY279PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源スイッチの種類:オフラインスイッチャ 、 スイッチオン抵抗:6.7Ω 、 出力数:1 、 電流:2250mA 、 パワーレーティング:25W 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DIPC 、 ピン数:8 、 寸法:9.83 x 6.6 x 3.68mm 、 保護機能:過熱 、 幅:6.6mm 、 高さ:3.68mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 シリーズ:TNY279 、 TinySwitch-III、Power Integrations. TinySwitch-IIIファミリはローパワーAC-DC電源変換(最大36.5 W)を提供. 700 V内部MOSFET定格 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力 ラッチ出力過電圧保護 ライン電圧下降(UV)ロックアウト 選択可能な電流制限 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3397:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする