内容量1セット(100個)
仕様電源スイッチの種類:オフラインスイッチャ 、 スイッチオン抵抗:12.9Ω 、 出力数:1 、 電流:360mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 保護機能:ショート 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 シリーズ:LNK306 、 LinkSwitch-TN、Power Integrations. LinkSwitch-TNファミリは、超ローパワーのAC-DC / 非絶縁パッシブ電源交換を提供します。. 700 V内部MOSFET定格 セルフパワー型 オン / オフ制御 ヒステリシスサーマルシャットダウン 電力制限 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartロースタンバイ / 無負荷消費電力
注文コード48400416
品番LNK306DN