商品レビューを投稿する内容量1セット(100個)仕様電源スイッチの種類:オフラインスイッチャ 、 スイッチオン抵抗:88Ω 、 出力数:1 、 電流:375mA 、 パワーレーティング:2.5W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 シリーズ:LNK563 、 LinkSwitch-LP、Power Integrations. LinkSwitch-LPファミリは、超ローパワーAC-DC電源変換を提供します。. 700 V内部MOSFET定格 セルフパワー型 オン / オフ制御 ヒステリシス過熱保護 電力制限 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力注文コード48400459品番LNK563DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。