仕様入力電圧 Min:36 V dc 、 入力電圧 Max:75 V dc 、 コンバータタイプ:フライバック, フォワード 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DIPB 、 ピン数:8 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:6.6mm 、 DPA-Switch、Power Integrations. DPA-Switchファミリは、220 V電源MOSFETとともに、電流監視を提供するコントローラ、電圧低下及び過熱保護、ソフトスタートやその他の制御機能を1つのデバイスに統合することで、電源設計で使用する外部コンポーネントを最大30個削減できます。 キースイッチング素子を単一パッケージに組み合わせることで設計を簡素化し、費用効果の高い電源を迅速かつローリスクで開発することができます。. フライバックと順方向トポロジをサポート プログラマブル内部電流検出により、外部検出コンポーネントを排除 出力過負荷 / オープンループ保護用のビルトイン自動リスタート EcoSmartRエネルギー効率により、無負荷時に非常に低い消費電力を達成
RoHS指令(10物質対応)対応