DPA424GN Power Integrations フライバック POWER INTEGRATIONS 48400705

Power Integrations フライバック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード48400705 品番DPA424GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力電圧 Min:36 V dc 、 入力電圧 Max:75 V dc 、 コンバータタイプ:フライバック, フォワード 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMDB 、 ピン数:8 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:6.6mm 、 DPA-Switch、Power Integrations. DPA-Switchファミリは、220 V電源MOSFETとともに、電流監視を提供するコントローラ、電圧低下及び過熱保護、ソフトスタートやその他の制御機能を1つのデバイスに統合することで、電源設計で使用する外部コンポーネントを最大30個削減できます。 キースイッチング素子を単一パッケージに組み合わせることで設計を簡素化し、費用効果の高い電源を迅速かつローリスクで開発することができます。. フライバックと順方向トポロジをサポート プログラマブル内部電流検出により、外部検出コンポーネントを排除 出力過負荷 / オープンループ保護用のビルトイン自動リスタート EcoSmartRエネルギー効率により、無負荷時に非常に低い消費電力を達成

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする