※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)4.76ホーニングFS注文コード48401826品番NP-VBGW160402FS2 BC8210
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・ホーニングなど10種類から選べます他の種類を見る 高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。