商品レビューを投稿する内容量1個仕様特性測定:電流、ポテンショメータ信号、抵抗、温度、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:44.5mm 、 カットアウト幅:91.5mm 、 桁の数:4 、 桁の高さ:13.8 mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 メータタイプ:プログラマブルLEDインジケータ 、 5700シリーズ - プログラマブルLEDインジケータ. 5700シリーズ多機能パネルメータ製品の特長は柔軟性と安定性です。 プロセス信号の読み出し表示に関するあらゆる要求に応えるほか、汎用の入力及び供給機能を備えています。 用途によらずプロセス値をリアルタイムで測定できます。また、使いやすく信頼性の高い情報伝達を過酷な環境においても実現できるよう設計されています。 5700シリーズは、PC、DIPスイッチ、又はユニット前面の内蔵プッシュボタンを使用して簡単に設定でき、そのため迅速かつ簡素に展開できます。. 4桁14セグメントLEDディスプレイ フロントキーはプログラマブル、すべての標準動作パラメータは前面のファンクションキーで調整可能 ヘルプテキストは8言語で用意 ディスプレイを正しいプロセス値に簡単に調整(-9999 → 9999) mA、V、Ohm、RTD、TC及びポテンショメータへの入力 リレー出力5715シリーズ 4 x SPDT リレー出力5714Aシリーズ 標準出力 リレー出力5714Bシリーズ リレー x 2 リレー出力5714Cシリーズ アナログ出力 リレー出力5714Dシリーズ アナログ出力とリレー x 2 アナログ出力0-20 mA IP65保護(前面) 過酷な環境での保護強化のため、防滴カバーを用意(品番 ; 796-7010 796-7010 )注文コード48401843品番5715D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,750販売価格(税別)