内容量1個
仕様コンタクト数:6●ピッチ:2.54mm●行数:2●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●高さ:4mm●端子方法:はんだ●定格電流:3.5A●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL 94V-0. For counterpart SMT DIL Pad Connectors see stock number ; 702-0420 702-0420 typical. 2.54 mm DIL Spring-Loaded Contacts,Through Hole. These Preci-dip DIL 813-S1 Series low resistance modular connectors have spring-loaded contacts (SLC) with through hole mounting into the PCB. The Height dimension gives the initial height of the spring-loaded contacts The plastic body height is 4 mm The plunger stroke length is 1.4 mm
注文コード48402893
品番813-S1-006-10-015101