曜日別特売
NP-VNGA160412GH4 BC8110 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA) 三菱マテリアル 48402928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-VNGA160412GH4 BC8110 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA) 三菱マテリアル 48402928
NP-VNGA160412GH4 BC8110 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA) 三菱マテリアル 48402928
NP-VNGA160412GH4 BC8110 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA) 三菱マテリアル 48402928
NP-VNGA160412GH4 BC8110 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA) 三菱マテリアル 48402928
NP-VNGA160412GH4 BC8110 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA) 三菱マテリアル 48402928

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)1.2ホーニングGH切刃数4注文コード48402928品番NP-VNGA160412GH4 BC8110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途
連続切削 ─ 中断続切削
汎用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)1.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴ホーニングGH材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数4等級記号G内接円IC(mm)9.525

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする