曜日別特売
350-80-111-00-006101 Preci-Dip ピンヘッダ PRECI-DIP 48403514

Preci-Dip ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様シリーズ:350●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:11●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:150 V dc●UL94V-0. 2.54 mmICピンヘッダO 0.47 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製ICピンコネクタは、低プロファイルのはんだテールスルーホール又はSMD基板ヘッダです。. テール長2.9 mm、ボディの高さ3.5 mmの低プロファイルスルーホールヘッダ ガルウィングタイプのSMD実装ヘッダ すべてに黄銅、すずめっき端子を使用注文コード48403514品番350-80-111-00-006101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:350●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:11●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:150 V dc●UL94V-0. 2.54 mmICピンヘッダO 0.47 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製ICピンコネクタは、低プロファイルのはんだテールスルーホール又はSMD基板ヘッダです。. テール長2.9 mm、ボディの高さ3.5 mmの低プロファイルスルーホールヘッダ ガルウィングタイプのSMD実装ヘッダ すべてに黄銅、すずめっき端子を使用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする