内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:350●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:150 V dc●UL94V-0. 2.54 mmICピンヘッダO 0.47 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製ICピンコネクタは、低プロファイルのはんだテールスルーホール又はSMD基板ヘッダです。. テール長2.9 mm、ボディの高さ3.5 mmの低プロファイルスルーホールヘッダ ガルウィングタイプのSMD実装ヘッダ すべてに黄銅、すずめっき端子を使用
注文コード48403539
品番350-80-103-00-006101