内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:3●ピッチ:2.54mm●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●高さ:2.54mm●端子方法:はんだ●定格電流:3A●コンタクトめっき:錫●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL94V-0. ICピンコネクタ. Preci-Dipの800シリーズのICピンコネクタには、スルーホール90 °ヘッダ又はストレートSMD基板ヘッダのはんだテールタイプが用意されています。 各バージョンは、直径0.74 mmで2.54 mmピッチのピンを備え、黄銅(スズめっき)の終端となっています。 テール長3.2 mmのスルーホール90°ヘッダです。 800シリーズのICピンコネクタは、ガラス繊維入りポリエステルで絶縁され、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。 このコネクタには、コンタクト数2〜24のタイプが用意されています。. 80*-80-***- 30-001 *** SMD実装ヘッダは、ガルウィングタイプ 80*-80-***- 30-480 *** SMD実装ヘッダは、パッドタイプ. 80*-80-***- 30-001 *** SMD実装ヘッダは、ガルウィングタイプ 80*-80-***- 30-480 *** SMD実装ヘッダは、パッドタイプ
注文コード48403627
品番800-80-003-20-001101