Preci-Dip ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:6 、 ピッチ:2.54mm 、 行数:1 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ライトアングル 、 高さ:2.54mm 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:錫 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PET 、 コンタクト材質:真鍮 、 定格電圧:100 V ac、150 V dc 、 UL94V-0. ICピンコネクタ. Preci-Dipの800シリーズのICピンコネクタには、スルーホール90 °ヘッダ又はストレートSMD基板ヘッダのはんだテールタイプが用意されています。 各バージョンは、直径0.74 mmで2.54 mmピッチのピンを備え、黄銅(スズめっき)の終端となっています。 テール長3.2 mmのスルーホール90°ヘッダです。 800シリーズのICピンコネクタは、ガラス繊維入りポリエステルで絶縁され、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。 このコネクタには、コンタクト数2〜24のタイプが用意されています。. 80*-80-***- 30-001 *** SMD実装ヘッダは、ガルウィングタイプ 80*-80-***- 30-480 *** SMD実装ヘッダは、パッドタイプ. 80*-80-***- 30-001 *** SMD実装ヘッダは、ガルウィングタイプ 80*-80-***- 30-480 *** SMD実装ヘッダは、パッドタイプ 注文コード48403645 品番800-80-006-20-001101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様・内容量77種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:6 、 ピッチ:2.54mm 、 行数:1 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ライトアングル 、 高さ:2.54mm 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:錫 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PET 、 コンタクト材質:真鍮 、 定格電圧:100 V ac、150 V dc 、 UL94V-0. ICピンコネクタ. Preci-Dipの800シリーズのICピンコネクタには、スルーホール90 °ヘッダ又はストレートSMD基板ヘッダのはんだテールタイプが用意されています。 各バージョンは、直径0.74 mmで2.54 mmピッチのピンを備え、黄銅(スズめっき)の終端となっています。 テール長3.2 mmのスルーホール90°ヘッダです。 800シリーズのICピンコネクタは、ガラス繊維入りポリエステルで絶縁され、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。 このコネクタには、コンタクト数2〜24のタイプが用意されています。. 80*-80-***- 30-001 *** SMD実装ヘッダは、ガルウィングタイプ 80*-80-***- 30-480 *** SMD実装ヘッダは、パッドタイプ. 80*-80-***- 30-001 *** SMD実装ヘッダは、ガルウィングタイプ 80*-80-***- 30-480 *** SMD実装ヘッダは、パッドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする