内容量1個
仕様コンタクト数:14●ピッチ:2.54mm●行数:2●オス・メス:オス●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●高さ:4mm●端子方法:はんだ●定格電流:3.5A●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL 94V-0. For counterpart spring-loaded SIL connectors see stock number ; 701-9947 701-9947 (through hole) or ; 702-0234 702-0234 (SMD) or ; 702-5015 702-5015 (parallel SMD) typical. For counterpart spring-loaded DIL connectors see ; 702-4476 702-4476 (SMD) or ; 702-0301 702-0301 (through hole) typical. 2.54 mm Preci-dip Pad Connectors. The Swiss Preci-dip SIL 8MM-11 Series Pad Connectors have fixed contacts and surface mount pads.
注文コード48403706
品番802-10-014-30-507101