内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:10●ピッチ:2mm●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●高さ:2.2mm●端子方法:はんだ●定格電流:3A●コンタクトめっき:錫●ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリマー●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL94V-0. 2 mm ICソケットコネクタO 0.47 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製ICハードメトリック基板ソケットコネクタは、はんだテールのスルーホール又はSMDヘッダです。. テール長2.9 mmのストレートスルーホールヘッダ テール長3.2 mmの90°スルーホールヘッダ ガルウィングタイプのSMD実装ヘッダ クランクピンタイプの平行SMD実装ヘッダ すべてに黄銅、すずめっき端子を使用
注文コード48403873
品番830-80-010-20-001101