画像準備中

Preci-Dip ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:10●ピッチ:2mm●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●高さ:2.2mm●端子方法:はんだ●定格電流:3A●コンタクトめっき:錫●ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリマー●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL94V-0. 2 mm ICソケットコネクタO 0.47 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製ICハードメトリック基板ソケットコネクタは、はんだテールのスルーホール又はSMDヘッダです。. テール長2.9 mmのストレートスルーホールヘッダ テール長3.2 mmの90°スルーホールヘッダ ガルウィングタイプのSMD実装ヘッダ クランクピンタイプの平行SMD実装ヘッダ すべてに黄銅、すずめっき端子を使用 注文コード48403898 品番830-80-010-40-001101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量77種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:10●ピッチ:2mm●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●高さ:2.2mm●端子方法:はんだ●定格電流:3A●コンタクトめっき:錫●ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリマー●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL94V-0. 2 mm ICソケットコネクタO 0.47 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製ICハードメトリック基板ソケットコネクタは、はんだテールのスルーホール又はSMDヘッダです。. テール長2.9 mmのストレートスルーホールヘッダ テール長3.2 mmの90°スルーホールヘッダ ガルウィングタイプのSMD実装ヘッダ クランクピンタイプの平行SMD実装ヘッダ すべてに黄銅、すずめっき端子を使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする