内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:11●ピッチ:1.27mm●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●高さ:2.2mm●端子方法:はんだ●定格電流:1A●コンタクトめっき:錫●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL94V-0. 1.27 mm ICピンコネクタO 0.41 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製ICウルトラミニチュア基板ピンコネクタは、はんだテールのスルーホール又はSMD垂直実装ヘッダです。. SILストレートスルーホールヘッダ、ボディの高さ2.2 mm、テール長2.9 mm DILストレートスルーホールヘッダ、ボディの高さ2.1 mm、テール長3 mm SMD垂直実装ヘッダはガルウィングタイプ すべてに黄銅、すずめっき端子を使用
注文コード48404153
品番850-80-011-30-001101