Preci-Dip ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:12●ピッチ:1.27mm●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●高さ:2.2mm●端子方法:はんだ●定格電流:1A●コンタクトめっき:錫●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL94V-0. 1.27 mm ICピンコネクタO 0.41 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製ICウルトラミニチュア基板ピンコネクタは、はんだテールのスルーホール又はSMD垂直実装ヘッダです。. SILストレートスルーホールヘッダ、ボディの高さ2.2 mm、テール長2.9 mm DILストレートスルーホールヘッダ、ボディの高さ2.1 mm、テール長3 mm SMD垂直実装ヘッダはガルウィングタイプ すべてに黄銅、すずめっき端子を使用 注文コード48404169 品番850-80-012-10-001101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・内容量77種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:12●ピッチ:1.27mm●行数:1●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●高さ:2.2mm●端子方法:はんだ●定格電流:1A●コンタクトめっき:錫●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:100 V ac、150 V dc●UL94V-0. 1.27 mm ICピンコネクタO 0.41 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製ICウルトラミニチュア基板ピンコネクタは、はんだテールのスルーホール又はSMD垂直実装ヘッダです。. SILストレートスルーホールヘッダ、ボディの高さ2.2 mm、テール長2.9 mm DILストレートスルーホールヘッダ、ボディの高さ2.1 mm、テール長3 mm SMD垂直実装ヘッダはガルウィングタイプ すべてに黄銅、すずめっき端子を使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする