内容量1個
仕様コンタクト数:1●タイプ:セーフティユニバーサルプラグ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:16A●取り付けタイプ:ネジ●色:黒●シリーズ番号:67712110●TUV. Pro-Carセーフティユニバーサルプラグ(ねじ止め式ストレインリリーフ及びLED搭載). Pro-Carセーフティユニバーサルプラグ(ねじ止め式ストレインリリーフ及びLED搭載)は、定格が1〜16 A、12〜24 Vの交換可能なヒューズを内蔵しており、シガーライターソケット及び標準ソケットに適合します。 このPro-Carプラグコネクタは、最大2.5 mm 2 のケーブル用のねじ止め端子、バヨネットキャッチで確実に装着できるアダプタ、及び内蔵の開き式引き抜き工具を備えています。
注文コード48406883
品番67712110