内容量1個
仕様コンタクト数:1●タイプ:USB延長ケーブル●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:2A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●シリーズ番号:68302050●CE. Pro-Car USB延長ケーブル. Pro-Car USB延長ケーブルは、2 Aセーフティユニバーサルプラグ、入力電圧12 Vのバッテリ電源、出力電圧5 V dcで1000 mAのUSBを備えています。 衛星ナビシステム、携帯電話、スマートフォン、及び5 V USBでの充電に適した機器の充電や動作用として適しています。
注文コード48406899
品番68302050