Pro Car 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:1●タイプ:DINソケットアダプタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:16A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●シリーズ番号:67872900●Pro-Car DINソケットアダプタ(16 A). Pro-Car DINソケットアダプタ(16 A、12〜24 V)です。 シガーライタープラグイン標準ソケットを備えた機器に対応するこのPro-Carアダプタは、片側がシガーライタープラグ(内径21 mm)に適合し、反対側がDIN EN ISO4165に準拠した標準ソケット適合します。 注文コード48406908 品番67872900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:1●タイプ:DINソケットアダプタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:16A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●シリーズ番号:67872900●Pro-Car DINソケットアダプタ(16 A). Pro-Car DINソケットアダプタ(16 A、12〜24 V)です。 シガーライタープラグイン標準ソケットを備えた機器に対応するこのPro-Carアダプタは、片側がシガーライタープラグ(内径21 mm)に適合し、反対側がDIN EN ISO4165に準拠した標準ソケット適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする