内容量1個
仕様コンタクト数:1●タイプ:電源コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:20A●取り付けタイプ:ネジ●色:黒●シリーズ番号:68040820●Pro-Car電源ソケット(ねじ山あり). Pro-Car電源ソケット(ねじ山あり)は、自動車、ボート、及びトレーラーハウスに搭載されている電気機器を、ケーブル断面積2.5 mm 2 では20 A、1.5 mm 2 では16 Aの電流容量で動作させる設計になっています。このコネクタはパネル取り付け型で、六角ナットで固定します。. 内径21 mm、取り付け用ポート27.8 mm
注文コード48406935
品番68040820