内容量1個
仕様コンタクト数:1●タイプ:電源コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:20A●取り付けタイプ:ネジ●色:黒●高さ:2.2mm●幅:45mm●深さ:60mm●シリーズ番号:68041000●Pro-Car電源ソケット(取り付けプレート付). 取り付けプレート付きのPro-Car電源ソケット(12〜24 V)です。肉厚パネルなどの前面取り付け用にクランプスリーブと取り付けプレートを備えています。 自動車、ボート、及びトレーラーハウスに搭載されている電気機器を動作させるように設計されています。 このPro-Car電源ソケットは、電流容量がケーブル断面積2.5 mm 2 では20 A、1.5 mm 2 では16 Aとなっており、取り付けプレートにはめ込まれたクランプスリーブで固定. 長さ 60 mm、幅 45 mm、高さ 2.2 mm 内径21 mm、取り付け用ポート32 mm 取り付けねじ付属
注文コード48406944
品番68041000