Pro Car
Pro Carの 電子部品(オンボード)
Pro Carの 機構部品(電子部品)
Pro Carの 基板用コネクタ
Pro Car 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:1●タイプ:電源コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:20A●取り付けタイプ:表面実装●色:黒●シリーズ番号:67604000●Pro-Car表面実装電源ソケット. Pro-Car表面実装電源ソケット(12〜24 V)は、電流容量がケーブル断面積2.5 mm
2
では20 A、1.5 mm
2
では16 Aとなっており、汎用プラグに適合します。. 内径21 mm 6.3 mm平型端子
注文コード
48406953
品番
67604000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:1●タイプ:電源コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:20A●取り付けタイプ:表面実装●色:黒●シリーズ番号:67604000●Pro-Car表面実装電源ソケット. Pro-Car表面実装電源ソケット(12〜24 V)は、電流容量がケーブル断面積2.5 mm
2
では20 A、1.5 mm
2
では16 Aとなっており、汎用プラグに適合します。. 内径21 mm 6.3 mm平型端子