Pro Car 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:1●タイプ:充電ケーブル●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:2A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●シリーズ番号:67303000●CE. Pro-Car充電ケーブル(マイクロUSBプラグ付). マイクロUSBプラグ付きのPro-Car充電ケーブルです。12〜24 V、5 V出力、2000 mAに対応しています。 衛星ナビシステム、携帯電話、スマートフォン、PDA、デジタルカメラ、及び5 V USBでの充電に適した機器の充電や動作に対応します。このPro-Car充電ケーブルは、高性能フライバックコンバータを備え、短絡、極性反転、及び過負荷に対する保護機能を内蔵しています。 最大180 °の汎用自在プラグによってシガーライターソケットや標準ソケットに適合します。. ケーブル長 1.80 m 注文コード48406969 品番67303000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:1●タイプ:充電ケーブル●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:2A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●シリーズ番号:67303000●CE. Pro-Car充電ケーブル(マイクロUSBプラグ付). マイクロUSBプラグ付きのPro-Car充電ケーブルです。12〜24 V、5 V出力、2000 mAに対応しています。 衛星ナビシステム、携帯電話、スマートフォン、PDA、デジタルカメラ、及び5 V USBでの充電に適した機器の充電や動作に対応します。このPro-Car充電ケーブルは、高性能フライバックコンバータを備え、短絡、極性反転、及び過負荷に対する保護機能を内蔵しています。 最大180 °の汎用自在プラグによってシガーライターソケットや標準ソケットに適合します。. ケーブル長 1.80 m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする