Pro Car
Pro Carの 電子部品(オンボード)
Pro Carの 機構部品(電子部品)
Pro Carの 基板用コネクタ
Pro Car 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:1●タイプ:機器用ケーブル●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:8A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●シリーズ番号:67854920●Pro-Car機器用ケーブル(8 A). Pro-Car機器用安全汎用プラグ(8 A)は、0.75 mm
2
で長さ2 mのケーブル2本の構成で、DC電源コネクタが付いており、適切なレセプタクルコネクタを備えた機器(ラップトップなど)に最適です。
注文コード
48407005
品番
67854920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:1●タイプ:機器用ケーブル●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:8A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:黒●シリーズ番号:67854920●Pro-Car機器用ケーブル(8 A). Pro-Car機器用安全汎用プラグ(8 A)は、0.75 mm
2
で長さ2 mのケーブル2本の構成で、DC電源コネクタが付いており、適切なレセプタクルコネクタを備えた機器(ラップトップなど)に最適です。